Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektronik Rundzange

Elektronik Rundzange
RDZANG-ELEKTRONIK-L120MM

Art.-Nr. 071407 32

EAN 4011231709224

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektronik Rundzange

Art.-Nr. 071407 32
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
Norm: DIN ISO 9655



Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen



Backen: Greifflächen glatt und geschliffen



Gelenk: Durchgesteckt, Öffnungsfeder



Kopf: Poliert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Präzisionszange für feinste Montagearbeiten – Greifen, Halten, Biegen.

Länge (L)

120 mm

Backenlänge (L3)

22,5 mm

Backenbreite (W3)

9,8 mm

Backenspitzendicke (T2)

2 mm

Werkstoff

Stahl

ISO

9655

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen