Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2000
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2000
HLUFTGEBLAES-EL-HLG2000
HLG2000
Art.-Nr. 07022020
EAN 4049557590974
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lange Lebensdauer
Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit
Leicht und ergonomisch
Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 2000 W |
Gebläsetemperatur min./max. | 50 bis 600 °C |
Luftstrom min./max. | 150-500 l/min |
Maschinengewicht | 0,87 kg |
Kabellänge | 4 m |
| Stufe | Temperatur °C* |
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 200 |
| 4 | 300 |
| 5 | 350 |
| 6 | 400 |
| 7 | 480 |
| 8 | 540 |
| 9 | 600 |
| * Richtwerte | |
REDUZDUES-F.HLG-9MM
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!