Elektronik Flachzange
Elektronik Flachzange
FLZANG-ELEKTRONIK-L120MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Norm: DIN ISO 9655
Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen
Backen: Greifflächen glatt und geschliffen
Gelenk: Durchgesteckt, Öffnungsfeder
Kopf: Poliert
Datenblätter(X)
Präzisionszange für feinste Montagearbeiten – Greifen, Halten, Biegen.
![]() | |
Länge (L) | 120 mm |
Backenlänge (L3) | 22,5 mm |
Backendicke (T1) | 6,3 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 1,6 mm |
Backenbreite (W3) | 9,8 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |