Elektronik Flachrundzange
Flachrundzange Elektronik
FLRDZANG-ELEKTRONIK-L120MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN ISO 9655
- Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen
- Backen: Greifflächen glatt und geschliffen
- Gelenk: Durchgesteckt, Öffnungsfeder
- Kopf: Poliert
Datenblätter(X)
Präzisionszange für feinste Montagearbeiten – Greifen, Halten, Biegen.
![]() | |
Länge (L) | 120 mm |
Backenlänge (L3) | 22,5 mm |
Backendicke (T1) | 9,8 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 1,5 mm |
Backenbreite (W3) | 6,3 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 1,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |