Elektromos sarokcsiszoló EWS 17-150 Q Power
Elektromos sarokcsiszoló, EWS17-150 Q Power
EL SAROKCSISZOLÓ EWS 17-150-Q POWER
Cikksz. 57070072
EAN 4053479299198
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Konstans elektronika
Gyorsan haladó munkát tesz lehetővé, mivel a fordulatszám állandó marad még terhelés alatt is.
Újraindulás-gátló
A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Növeli a gép élettartamát és az üzemelési biztonságot.
Visszarúgás elleni védelem
- A mechanikus függetlenítésnek köszönhetően nem történik visszarúgás, ha a tárcsa elakad.
- A felhasználó magas szintű védelmének és a munka gyors folytatásának érdekében
"Q-Nut" gyorscsatlakozó szorítóanya és gyorsan állítható védőernyő
A gyorscsatlakozó szerszám egy gombnyomással lehetővé teszi a gyors és szerszámhasználat nélküli korongcserét. A gyorscserélő rendszer ideális kiegészítője a gyors beállítású védőernyő.
Adatlapok(X)
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1700 W |
Teljesítményleadás | 1040 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 9600 Ford/perc |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Max. vágókorong átmérő | 150 mm |
Gép tömege | 2,6 kg |
Kábelhossz | 4 m |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!