Elektromos rezgőcsiszoló, ESS 115-2 Univerzális szorítórendszerrel
Elektromos rezgőcsiszoló, ESS 115-2
ELEKTROMOS REZGŐCSISZOLÓ ESS 115-2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló csiszolási kidolgozás
- Alacsony vibrációjú és tartós rezgető rendszer
- Tökéletes csiszolási eredményt nyújt, csaknem csiszolási barázdák nélkül
Robusztus befogórendszer sokoldalú használatra
- Az univerzális befogórendszer lehetővé teszi a csiszolópapírok használatát tépőzáras rögzítővel vagy anélkül.
- Csiszolóanyagok használata max. 10 mm vastagságig
Beépített porelszívás
- Könnyen üríthető porgyűjtő kazetta
- Öngeneráló porelszívás és mosható poliészter szűrő
Tiszta munkavégzés
További elszívást biztosító oldalsó elszívócsatornák a tépőzáras csiszolószivacson.
Erősebb tartás külső porszívók csatlakoztatása esetén
Univerzális, hornyos elszívó csatlakozás
A káros porokat (pl. fűrészpor és festék por) egy M porosztályú porszívóval kell elszívni. Az ISS 45-M automatikus száraz és nedves ipari porszívó (cikksz.: 07011460) alkalmas az ilyen porok elszívására.
Adatlapok(X)
Fa, gipszkarton, műanyag, színesfém, acél borítás stb. csiszolására.
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 350 W |
Teljesítményleadás | 180 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 4200-9200 Ford/perc |
Min./max. üresjárati rezgésszám | 8400-18400 1/perc |
Csiszolófelület x csiszolófelület szélesség | 230 x 115 mm |
Rezgőkör | 2.2 |
Hosszúság x Szélesség | 372 x 115 mm |
Gép tömege | 2,7 kg |
Kábelhossz | 4 m |