Elektromos lemezvágó olló EB 13-2
Elektromos lemezvágó olló, EB 13-2
ELEKTROMOS LEMEZVÁGÓ OLLÓ EB 13-2
Cikksz. 07027130
EAN 4048539636426
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű kezelhetőség
A kis ívsugár és a szabad látómező a sablonoknál jelentősen megkönnyíti a munkát.
Nagy vágási sebesség
Időt takarít meg sok más munkamódszerhez képest.
Sorjamentes vágás
Nincs vágóél deformáció, ezért nagyon pontos a munkadarab illeszkedés.
Magas szintű biztonság
A gép használata során nem áll fenn a megvágás veszélye.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 300 W |
Teljesítményleadás | 180 W |
Üresjárati löketszám | 3900 Ford/perc |
Vágási sebesség | 9 m/perc |
Görbületi sugár min. | 145 mm |
Max. vágási képesség acéllemez esetén | 1,3 mm |
Max. vágási képesség nemesacél esetén | 1 mm |
Max. vágási képesség alumínium/réz lemezben | 2 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 310 x 67 x 78 mm |
Gép tömege | 1,6 kg |
Kábelhossz | 4 m |