Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektromos kábel felcsévélő

Elektromos kábel felcsévélő
KÁBELDOB

Cikksz. 077412

EAN 4011231773188

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektromos kábel felcsévélő

Cikksz. 077412
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
Innovatív biztonsági reteszelő mechanizmus gátolja a kábel szabályozatlan letekercselését
  • Elforgatható fali tartó rögzítőmechanizmussal, bármikor szerszám nélkül eltávolítható

  • Strapabíró műanyag ház

  • Kis kihúzóerők (Alacsony kihúzóerők)

  • Mindkét oldalon golyóscsapágyakra szerelt dob

  • Hővédőkapcsoló véd a túlterhelés ellen
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Falra vagy mennyezetre szerelhető

Kábelhossz (feltekerve)

12 m

Kábeltípus

H07RN-F3G1,5 mm²

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Névleges feszültség

250 V/AC

Teljesítmény (feltekert kábellel)

1380 W

Teljesítmény (letekert kábellel)

2300 W

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 50 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

350 x 170 x 315 mm

Dugasz típusa

F

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk