Elektromos hőlégfúvó HLG 2000
Elektromos hőlégfúvó, HLG 2000
EL HŐLÉGFÚVÓ HLG 2000
HLG2000
Cikksz. 07022020
EAN 4049557590974
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszú élettartam
Robusztus kerámia hevítőelem nagyfokú ütésállósággal
Könnyű és ergonomikus
Lehetővé teszi a kevésbé fárasztó használatot még huzamosabb munkavégzés esetén is.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 2000 W |
Ventilátor-hőmérséklet min./max. | 50 eddig: 600 °C |
Légáram min./max. | 150-500 l/perc |
Gép tömege | 0,87 kg |
Kábelhossz | 4 m |
| Szint | Hőmérséklet, °C* |
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 200 |
| 4 | 300 |
| 5 | 350 |
| 6 | 400 |
| 7 | 480 |
| 8 | 540 |
| 9 | 600 |
| * Útmutató érték | |
FÚVÓKA 9MM HŐLÉGFÚVÓHOZ