Elektromos fúró- és vésőkalapács BMH 45-XE
Elektromos fúró- és vésőkalapács, BMH 45-XE
EL FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS BMH 45-XE
Cikksz. 07025571
EAN 4053479221502
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes munka
Hosszan tartó vésési munkáknál nem kell folyamatosan lenyomva tartania a kapcsolót.
Állítható fúró- és ütőteljesítmény
A fúró- és ütőteljesítmény az elektronikus állítógomb egyszerű elforgatásával növelhető vagy csökkenthető.
Működési hiba kijelzése
A szerviz LED jelzi a hibás működést, és a szénkefe csere azonnali szükségességét.
Gyors fúrás és rendkívül egyenletes járás
A rezgéscsillapítás védi a felhasználó ízületeit. Rövidebb fúrási időtartamok nagy ütőerővel.
Fáradtságmentes munkavégzés
A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1500 W |
Teljesítményleadás | 810 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-305 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 1380-2760 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |
Ütési energia | 12,5 J |
Min./max. furatátmérő betonban | 12-45 mm |
Min./max. ajánlott fúrási tartomány az optimális teljesítményhez (betonban). | 20-40 mm |
Áttörőfúró max. furatátmérő betonban | 80 mm |
Max. fúrási teljesítmény (térfogat) betonban percenként | 221 cm³ |
Max. vésési teljesítmény betonban | 250 kg/ó |
Üreges fúró max. fúrási átmérő falazatban | 125 mm |
Gép tömege | 8,9 kg |
Kábelhossz | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
SP-CASE