Elektromos forrasztópáka
Elektromos forrasztópáka, 100 W/200 W
FORRASZTÓ PÁKA 220V-200W
Cikksz.
071594006
EAN 4052703551989
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
Nagyteljesítményű forrasztópáka nikkelezett rézcsúccsal és Schuko dugasszal durva forrasztási munkákhoz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- 100 watt: Durva forrasztási munkákhoz, pl. fémlemezek
- 200 watt: Csatlakozások forrasztása kényes panelekre, pl. vörösréz
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Névleges teljesítmény | 200 W |
Forrasztócsúcs hőmérséklete | 530 °C |
Felfűtési idő | 3 perc |
Terméktömeg (darabonként) | 450 g |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Kábelhossz | 1,5 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!