Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektromos féklégtelenítő berendezés

Elektromos féklégtelenítő berendezés, ABSG
FÉKLÉGTELENÍTŐ MOBIL 220 V

Cikksz. 071455624

EAN 4045727560419

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektromos féklégtelenítő berendezés

Cikksz. 071455624
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
Különösen masszív, kiváló minőségű eszköz. Személygépkocsik szivárgó fékjeihez és tehergépjárművek kuplungjaihoz. Könnyen használható és szervizelhető. Elektro-hidraulikus fékekhez.

A nyomás 0,4 és 4 bar között fokozatmentesen állítható


Minden ABS-el ellátott járműhöz (meghatározott üzemi nyomás) alkalmas.



Az eredeti tartályból működik maximum 12 literig


Nincs időigényes utántöltés, valamint nem áll fenn a nedvességelnyelés veszélye.



Üres doboz esetén automatikusan kikapcsol, így megelőzi a levegőbeszívást


Nincs szükség az eszköz időigényes légtelenítésére a tartály cseréjéhez.



Alacsony nyomást vizsgáló kiegészítő teszt


Egyszerű és gyors fékrendszer-szivárgást vizsgáló teszt, valamint a fékdugattyú egyenletes mozgásának ellenőrzése.



Mobil eszköz munkamagasságban lévő kezelőszervekkel


Fáradtságmentes és kényelmes munkavégzés.



Kiváló minőségű epoxi bevonat


Különösen ellenáll a fékfolyadéknak.



Szállítási terjedelem:


  • Kocsi adaptertároló rekesszel

  • Univerzális kúpos tömítés a tartály tömítéséhez

  • Elszívó eszköz előzetes leürítéshez

  • Euro adapter cikksz. 071455 301 (E 20 számos európai személygépkocsi esetében)
Megjegyzés

Csak ásványolajmentes fékfolyadékokat használjon

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. űrtartalom

12 l

Min./max. üzemi nyomás

0,4-4 bar

Adagolótömlő hossza

350 cm

ABS kompatibilis

Igen

Elektro-hidraulikus fékekhez

Igen

Hosszúság

340 mm

Szélesség

290 mm

Kábelhossz

450 cm

Magasság

980 mm

Névleges feszültség

230 V/AC

Tömeg

12 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adaptertáska 4 speciális adapterrel

ADAPTER-KLT-FÉKLÉGTELENÍTŐHÖZ

Ideális adapter független műhelyek és gumiabroncs szervizek számára
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyűjtőpalack fékfolyadékhoz

ALKATRÉSZ

x 1 db
Euro adapter, E 20 féklégtelenítő berendezéshez

FÉKLÉGTELENÍTŐ ADAPTER (E-20)

x 1 db
Univerzális adapter, U 90 K féklégtelenítő berendezéshez

UNIVERZÁLIS ADAPTER U 90 K

x 1 db
Könyökadapter, E 20 W féklégtelenítő berendezésekhez

ADAPTER-FÉKLÉGTELENÍTŐHÖZ-E20W

x 1 db
Bajonett adapter, BS 37 féklégtelenítő berendezéshez

FÉKLÉGTELENÍTŐ ADAPTER (BS-37)

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Szűrő elektromos féklégtelenítő berendezésekhez

SZŰRŐ-071455621

Előszűrő elszívóberendezéshez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk