Elektromos féklégtelenítő berendezés
Elektromos féklégtelenítő, 60 literes
FÉKLÉGTELENÍTŐ BERENDEZÉS 60LTR
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A nyomás 0,4 és 3,5 bar között fokozatmentesen állítható
Minden ABS-el ellátott járműhöz (meghatározott üzemi nyomás) alkalmas.
Az eredeti hordóból működik maximum 60 literig
Nincs időigényes utántöltés, valamint nem áll fenn a nedvességelnyelés veszélye.
Üres hordó esetén automatikusan kikapcsol, így megelőzi a levegőbeszívást
Nincs szükség az eszköz időigényes légtelenítésére a tartály cseréjéhez.
Alacsony nyomást vizsgáló kiegészítő teszt
Egyszerű és gyors fékrendszer-szivárgást vizsgáló teszt, valamint a fékdugattyú egyenletes mozgásának ellenőrzése.
Mobil eszköz munkamagasságban lévő kezelőszervekkel
Fáradtságmentes és kényelmes munkavégzés
Kiváló minőségű epoxi bevonat
Ellenáll a fékfolyadéknak
Szállítási terjedelem:
- Tartállyal rendelkező eszköz adaptertároló rekesszel
- Tömített tartályfedél szívócsővel
- Euro adapter cikksz. 071455 301 (E 20 majdnem az összes európai személygépkocsi esetében)
- Emelőlánc a tartály rögzítése érdekében
Csak ásványolajmentes fékfolyadékokat használjon
Adatlapok(X)
Max. űrtartalom | 60 l |
Min./max. üzemi nyomás | 0,4-3,5 bar |
Adagolótömlő hossza | 350 cm |
ABS kompatibilis | Igen |
Elektro-hidraulikus fékekhez | Igen |
Hosszúság | 64 cm |
Szélesség | 51 cm |
Kábelhossz | 480 cm |
Magasság | 98 cm |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Tömeg | 22 kg |
Menettípus | Kúpos külső csőmenet, Whitworth |
Menettípus x névleges átmérő collban | R 2 hüvelyk |