Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektromos csiszoló reszelő, ESF 500-E Universal

Elektromos csiszoló reszelő, ESF 500-E Universal
ELEKTROMOS CSISZOLÓ UNI ESF 500-E

Cikksz. 57061101

EAN 4056807716176

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektromos csiszoló reszelő, ESF 500-E Universal

Cikksz. 57061101
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
Alacsony zajkibocsátású, praktikus elektromos csiszoló reszelő csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz és szatináláshoz nehezen hozzáférhető helyeken, a szalag elkopása nélkül

Kényelmes


A 360°-ban elforgatható csiszolókar mindig biztosítja az optimális gép- és a munkavégzési helyzetet



Állítható szalagsebesség


Az elektronikus vezérlés lehetővé teszi a szalagsebesség beállítását 6,5–15,5 m/s között



Állandó fordulatszám


Konstans elektronika



Védelem a kezelő és a munkagép számára


Finomindítás

Megjegyzés

A megadott rezgéskibocsátási értékek mérését a szabványosított vizsgálati eljárással összhangban végezték, és ezek az értékek felhasználhatók a különböző elektromos eszközök összehasonlítására. A mért értékek ezenkívül a kitettség előzetes becslésére is használhatók. Az elektromos csiszoló reszelőre max. 19 mm széles csiszolószalagokat lehet felszerelni, azonban a Würth csak max. 16 mm széles csiszolószalagokat forgalmaz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lakatosoknak, szerszámkészítőknek, keretkészítőknek, konyha- és járműkarosszéria építőknek, valamint nemesacéllal dolgozók és járműjavító műhelyek számára

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

600 W

Min./max. üresjárati sebesség

3000-8200 Ford/perc

Min./max. sebesség

6,5-15,5 m/s

Min./max. befogási erő

40-90 N

Csiszolószalag kerülete

520 mm

Min./max. csiszolószalag-távolság

3-19 mm

Gép tömege

1800 g

Kábelhossz

3 m

Tartalmaz: Elektromos csiszoló reszelő, ESF 500-E Universal:
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(ESF 500-E)-UNIVERSAL

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.2

SYSTEMKOFFER-4.4.2.

Leírás:
370 x 278 x 140 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
5 x
CERALINE vászon hordozóanyagú csiszolószalag elektromos csiszolóreszelőhöz

CSSZALAG-SZVT-KK-K40-12X520MM

Leírás:
Szemcseméret: 40
Csövek stb. csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, elszíneződés eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez
Mennyiség: 5 x
5 x
CERALINE vászon hordozóanyagú csiszolószalag elektromos csiszolóreszelőhöz

CSSZALAG-SZVT-KK-K60-12X520MM

Leírás:
Szemcseméret: 60
Csövek stb. csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, elszíneződés eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez
Mennyiség: 5 x
5 x
CERALINE vászon hordozóanyagú csiszolószalag elektromos csiszolóreszelőhöz

CSSZALAG-SZVT-KK-K80-12X520MM

Leírás:
Szemcseméret: 80
Csövek stb. csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, elszíneződés eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez
Mennyiség: 5 x
5 x
CERALINE vászon hordozóanyagú csiszolószalag elektromos csiszolóreszelőhöz

CSSZALAG-SZVT-KK-K120-12X520MM

Leírás:
Szemcseméret: 120
Csövek stb. csiszolásához, hegesztési varratok csiszolásához, elszíneződés eltávolításához, rozsdátlanításhoz és revétlenítéshez
Mennyiség: 5 x