Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással

Elekt. aljzatvizsgáló készülék A FI/RCD-kioldás
TESZTELŐ-ELEKTROMOS ALJZAT-FI-230V/50HZ

Cikksz. 5634006001

EAN 4099618533327

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással

Cikksz. 5634006001
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
Lehetővé teszi a földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatok csatlakozási hibáinak gyors és biztonságos tesztelését. Áram-védőkapcsoló/FI-relé tesztáramkör (30 mA 230 V-os váltóáram esetében)
  • A földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatot az esetleges telepítési hibák, például a vezetékek felcserélése és megszakítások szempontjából ellenőrzik

  • A vizsgálat eredménye három LED segítségével vizuálisan jelenik meg

  • Az áramellátást a vizsgálandó csatlakozóaljzat biztosítja, nincs szükség elemre

  • Kompakt, kis súlyú kivitel

  • Egyszerű működtetés/kezelés

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Az eszköz használata előtt feltétlenül ellenőrizze a kezelési útmutatóban megadott biztonsági utasítások és figyelmeztetése betartását.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatok, kábeldobok és hosszabbítókábelek stb. teszteléséhez.

  • Zárlati áram elleni védelem tesztelése

Kivitel

FI/RCD-kioldással

Kijelző

LED

Min./max. AC feszültségtartomány

220-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Kapcsolható terhelés

230 V/AC feszültségen 30 mA

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT II/300 V

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 50 °C

Anyag

ABS/PC

Szín

Szürke, Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk