Elektrody PinPuller®
Elektroda pro PinPuller
Obj. č. 0691500175
EAN 4038898756095
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Cenově dostupné řešení
Na rozdíl od vlnitého drátu lze elektrody PinPuller® navařit více než 1000krát. Úspora peněz a zdrojů
Quick
Elektrody PinPuller® lze navařit dvakrát rychleji než vlnitý drát: Šetří pracovní čas
Funkční
Tažný blok funguje podobným způsobem jako drápy a vyrovnává důlky automaticky: Profesionální opravy
Optimální rozložení síly
Návarové elektrody se montují velmi blízko sebe do tažného bloku (interval 10 mm): Optimální rozložení tažných sil umožňuje použití na vysokopevnostním plechu
Efektivní použití beze zbytků
Svařované spojení praskne zkroucením elektrod: Snadné odstranění elektrod beze zbytků
Před prvním použitím je nutné odstranit mosazný povlak z hrotů elektrod pomocí pilníku.
Datové listy(X)
Za účelem vytvoření křivek jsou vnější elektrody oddělené od plechu a vytahují se pouze vnitřní elektrody.
Konstrukce | 5násobný |
Vhodné pro | Hranaté výstupky a rýhy |
Hmotnost výrobku (na kus) | 38,500 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!