Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Elektrody PinPuller®

Elektroda pro PinPuller
ELEKTRODA PINPULLER TROJITÁ

Obj. č. 0691500173

EAN 4038898756088

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Elektrody PinPuller®

Obj. č. 0691500173

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Návarové elektrody s pružinou v tažném bloku pro profesionální odstranění důlků na ocelovém plechu bez úpravy

Cenově dostupné řešení


Na rozdíl od vlnitého drátu lze elektrody PinPuller® navařit více než 1000krát. Úspora peněz a zdrojů



Quick


Elektrody PinPuller® lze navařit dvakrát rychleji než vlnitý drát: Šetří pracovní čas



Funkční


Tažný blok funguje podobným způsobem jako drápy a vyrovnává důlky automaticky: Profesionální opravy



Optimální rozložení síly


Návarové elektrody se montují velmi blízko sebe do tažného bloku (interval 10 mm): Optimální rozložení tažných sil umožňuje použití na vysokopevnostním plechu



Efektivní použití beze zbytků


Svařované spojení praskne zkroucením elektrod: Snadné odstranění elektrod beze zbytků

Upozornění

Před prvním použitím je nutné odstranit mosazný povlak z hrotů elektrod pomocí pilníku.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Za účelem vytvoření křivek jsou vnější elektrody oddělené od plechu a vytahují se pouze vnitřní elektrody.

Konstrukce

3násobný

Vhodné pro

Hranaté výstupky

Hmotnost výrobku (na kus)

22,500 g

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plochý šroubovák, krátký s kulatou stopkou

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,2X6,5X25

Krátka, leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť
x 1 ks
Měděná elektroda PinPuller®

ELEKTRODA MĚDĚNÁ

Pro optimální svařování elektrod PinPuller®