Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektrodenschweißkabel

Elektrodenschweißkabel f. Elektrodenschw.-Inv. EWI
ELTRDWELDKBL-(F.ELTRDSHWSINV-EWI)-25QMM

Art.-Nr. 0984002200

EAN 4058794927511

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrodenschweißkabel

Art.-Nr. 0984002200
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
Für Elektrodenschweiß-Inverter EWI 180S/EWI 200S

Isoliertes Gehäuse


  • Das überaus temperaturbeständige, stoßfeste, vollständig isolierte Gehäuse aus Glasfaser schützt vor Stromschlägen

  • Die leistungsstarken, federnden, rutschfesten, isolierten Spannbacken sorgen für eine sichere Befestigung der Elektroden


Hochwertiges Material


Hergestellt aus hochwertigen Materialien für hohe Leitfähigkeit und verbesserte Kabelverbindungen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabelquerschnitt

25 mm²

Stromstärke max.

200 A

Produktgewicht (per Stück)

100,000 g

Kabellänge

4 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen