Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S

Elektroden-Schweißinverter EWI 200S
ELTRDSHWSINV-EWI200S-(ARC/LIFT TIG)-6KG

Art.-Nr. 5952200200

EAN 4062856134830

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S

Art.-Nr. 5952200200
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
Das Doppelinverter-Schweißgerät ist mit modernster IGBT-Technologie für das ARC- und LIFT-Schweißen ausgestattet.

Die technologisch modernste PFC-Steuerung (Power Factor Correction)


Bietet Energieeinsparung sowie zuverlässige und konstante Lichtbogenleistung



Einfache Handhabung


Präzise digitale Einstellung von Schweißstrom und Schweißnaht mit hervorragenden Ergebnissen



Praktisches Design


Dadurch kann die Maschine leicht transportiert werden, was den Einsatz an fast jedem Einsatzort ermöglicht



IGBT-Technik


IGBT-Technik bietet fließfreies Schweißen bei instabiler Spannung (bei Arbeit mit Generatoren)



Umschaltbar in zwei Schweißmodi


Neben dem Stick-Modus kann es auf WIG-Start umgeschaltet werden, wodurch mit einem „Lift-WIG“-Brenner einfaches WIG-Schweißen ermöglicht wird



Verbessertes Kühlkonzept


Reduziert den Staub im Inneren der Maschine und verlängert die Arbeitszyklen



Glatter und gleichmäßiger Lichtbogen


Bogenkraft-Regulierung



Hot Start


Hervorragende Zündung



Anti-Stick-System


Kein Festkleben der Elektroden

Hinweis
  • Arc Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.

  • Hot Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird automatisch auf den gewählten Schweißstrom eingestellt.

  • Antihaftsystem: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung der Stromstärke. Dadurch erlischt die Elektrode nicht und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.

  • Max. Elektrodendurchmesser für Kurzzeitschweißen. Das Gerät ist auf hohe Werte (170-200 A) eingestellt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V

Stromstärke min./max.

20-200 A

Schweißbare Elektroden

1,5 - 5,0 mm

Schweißbare WIG-Schweißstäbe

1,0 - 3,2 mm

Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)

20 %

Schweißstrom bei ED 100%

89 A

Schweißstrom bei ED 60%

115 A

Schutzart IP

IP 21

Höhe

394 mm

Breite

154 mm

Länge

293 mm

Produktgewicht (per Stück)

7,200 kg

Elektroden-Handschweißinverter EWI  inklusive:
Massekabel für Schweißinverter
1 x
Massekabel für Schweißinverter

MASKBL-M.ERDUNGSKLEMME

Menge: 1 x
Schweißerkabel
1 x
Schweißerkabel

ET-SCHWEISSKABEL-M.ELEKTRODENHALT-25QMM

Menge: 1 x
Kunststoffkoffer Für EWI 160 und EWI 200
1 x
Kunststoffkoffer Für EWI 160 und EWI 200

KSTKOFFR-(F.EWI160/200)

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WIG-Brenner

BREN-WIG-(F.SHWSINV-EWI160/200)

Für EWI 140S/EWI 160S/EWI 180S/EWI 200S
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
SP-PLASTIC FRONT PANEL

ET-KUNSTSTOFFPLATTE-VORN

x 1 St.
SP-RIGHT SEALED COVER

ET-SEITENABDECKUNG-RECHTS

x 1 St.
SP-BOTTOM PANEL

ET-PLATTE-UNTEN

x 1 St.
\SP-EURO QUICK CONNECTOR

ET-SCHNELLANSCHLUSS