Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektrode zum kerbfreien Nachfräsen

Stabelektrode zum Schneiden Universal

Art.-Nr. 9501007105

EAN 4062856482283

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrode zum kerbfreien Nachfräsen

Art.-Nr. 9501007105
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
Für Schneidelektroden und zum kerbfreien Nachfräsen
• In allen Positionen einsetzbar
• Eine Vielzahl von Metallen kann bearbeitet werden: Weichmetall, Edelstahl, Gusseisen, Nickelbasislegierungen, Aluminiumlegierungen, Panzerplatten, Hartmetalle und schwer bearbeitbare Stähle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietKann zum Schneiden, kerbfreien Nachfräsen, Trennen defekter und temporärer Schweißnähte und zur Bearbeitung von Rissen verwendet werden
AnleitungBenutzerhandbuch:
Lichtbogen entzünden, Elektrode flach halten und schnell nach vorne schieben, das Metall schmilzt und fließt aus. Den Vorgang wiederholen, um tiefe Nuten zu erzeugen.

Drahtdurchmesser (Ø)

3,25 mm

Länge

350 mm

Zugfestigkeit min.

1 N/mm²

Dehnung längs min.

1 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen