Elektrode zum Auftragschweißen
Stabelektrode hartbeschichtet
STABELETRD-60HRC-3,25X350MM-3,9KG
Art.-Nr. 5940000007
EAN 4058794665512
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
•Der Metalleinsatz ist extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß und Aufprall durch Mineralien
Datenblätter(X)
Drahtdurchmesser (Ø) | 3,25 mm |
Länge | 350 mm |
Werkstoff | Stahl |
Umhüllung der Stabelektrode | Rutil |
Zugfestigkeit min. | 1 N/mm² |
Dehnung längs min. | 1 % |