Elektrode für artverschiedene Stähle
WELDELTRD-UNIVERSAL-3,25X350MM-2,0KG
Art.-Nr. 9501007104
EAN 4062856482269
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universalelektrode für Reparatur und Wartung
- Ausgezeichnete Rissfestigkeit
- Für starre und belastete Verbindungen
Klassifikation:
- AWS A 5.4: E312-16
- EN ISO 3581-A: E 29 9 R
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit: 760-800 N/mm2
- Streckgrenze: 590 N/mm2
- A5-Längenänderung: > 20 %
- Charpy-Schlagzähigkeit bei +20 °C: ≈ 40
- Härte: >200 HB
Datenblätter(X)
Zum Verbinden von artverschiedenen und schwer zu schweißenden Stählen, z. B. Stahl (Eisen) mit Edelstahl. Wiederaufladung für Oxidation, metallischen und mineralischen Abrieb, Korrosion und Erosion. Zum Erzeugen einer Pufferschicht für harte Ablagerungen
Zur Verwendung bei Gleichstrom mit Anschluss der Zange am Pluspol (+) oder bei Wechselstrom mit einer Leerlaufspannung von mind. 60 V
Drahtdurchmesser (Ø) | 3,25 mm |
Länge | 350 mm |
Normen | DIN 1600 |
Werkstoff | Stahl, rostfrei |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 312-16 |
Zugfestigkeit min. | 800 MPa |
Dehnung längs min. | 24 % |