Elektrode Rutil spezial
Stabelektrode Rutil, spezial
STABELETRD-RUTIL-SPEZ-2,5X300-250STK
Art.-Nr. 098201025
EAN 4045989133888
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gelbe Spitzen
- Einfach zu handhabende Universalelektrode zum Schweißen in allen Positionen
- Problemloses Entfernen von Schlacke und minimale Spritzer
- Hervorragendes Erscheinungsbild der Schweißnähte
Klassifikation:
- AWS A 5.1: E6013
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit: 470-520 N/mm2
- Streckgrenze: 400-450 N/mm2
- Längenänderung 5 x d 24-26 %
- Charpy-Schlagzähigkeit 20 ≥ 60 J
Datenblätter(X)
Zum Schweißen von Blechen mit geringer oder mittlerer Stärke. Besonders geeignet für verschiedene Typen von Systemverbindern
Zur Verwendung bei Wechselstrom mit Anschluss des Minuspols (-) an der Zange oder bei Wechselstrom mit einer Leerlaufspannung von mind. 45 V
Länge | 350 mm |
Stromstärke min./max. | 60-100 A |
Normen | ISO 2560, DIN 1913 |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Zugfestigkeit min. | 470 N/mm² |
Kerbschlagarbeit min. | 60 J |
Stromstärke min. | 60 A |
Stromstärke max. | 100 A |
Dehnung längs min. | 24 % |