Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektródás kézi hegesztő inverter, ESI 160

Hegesztő inverter, ESI 160
HEGESZTŐ-INVERTER-ESI160-KOFFERBEN

Cikksz. 5952000162

EAN 4046777426151

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektródás kézi hegesztő inverter, ESI 160

Cikksz. 5952000162
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
Digitálisan vezérelt elektródás hegesztő inverter. A kezdőkészülék minden e-hand alkalmazáshoz

Minden elektróda hegesztése lehetséges


A MicorBoost technológia megkönnyíti az összes elektróda hegesztését, beleértve a cellulózt is. Egyszerű váltás az elektródatípusok között.



Robusztus


80 cm-es magasságig esésbiztos (min. 25 cm a szabvány szerint)



Átkapcsolható


TIG hegesztésre ContacTIG gyújtással átkapcsolható



Sima és egységes ív


Íverősség szabályozás



Az elektróda nem tapad le


Letapadás elleni védelem



Kiváló gyújtás


Forró-indítás



Flexibilis


Tápegység (230 V) vagy generátor – optimális hegesztési tulajdonságok, hosszú vezetékek vagy a hálózati feszültség ingadozása esetén is.



Könnyű és kompakt


5,1 kg 150 A-nál (30%-os Időzítő)



Optimális összeszerelési alkalmazásokhoz


IP23 és S jelzés

Megjegyzés
  • Ív-erősség: Kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak a hegfürdőbe jusson, és kioltsa az ívet. Ennek eredményeként még a nehezen hegeszthető elektródák is jól használhatók.

  • Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.

  • Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.


Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.

Jelölések: CE, S

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

TIG hegesztés


Alkalmas gáz: 100% argon

Névleges feszültség

230 V/AC

Hegeszthető elektródák

1,5–4,0 mm

Hegeszthető TIG hegesztőpálca

1,0–2,4 mm

Min./max. elektródás hegesztőáram

10-150 A

Min./max. TIG hegesztési áram

15-160 A

Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C)

30 %

Hegesztő áram - ED 100%

110 A

Hegesztőáram - ED 60%

120 A

IP érintésvédelemi osztály

IP 23

Magasság

211 mm

Szélesség

130 mm

Hosszúság

337 mm

Hegeszthető anyagvastagság

Acél, 10 mm-ig, TIG-hegesztés acél/nemesacél, 1–6 mm, Réz, 1–3 mm

Terméktömeg (darabonként)

11824,000 g

Tartalmaz: Elektródás kézi hegesztő inverter, ESI 160:
Szerelőkoffer hegesztő inverterhez
1 x
Szerelőkoffer hegesztő inverterhez

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Mennyiség: 1 x
1 x
Földelőkábel ESI 150/TIG 180 DC típushoz

FÖLDELŐKÁBEL-25NMM-2,5M

Mennyiség: 1 x
1 x
Elektródás hegesztőkábel ESI 160/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC elektródás hegesztő inverterekhez

ELEKTRÓD HEGESZTŐ KÁBEL 25MM 3,5M

Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
TIG hegesztőpisztoly, WLV 17 ESI 150/ESI 200-hoz

TIG HEGGESZTŐFÁKLYA 4M ESI150-HEZ

x 1 db
Hegesztő elektróda, normál, zöld

ELEKTRÓDA-NORMÁL/ZÖLD-2,0X300

Kitűnő hegeszthetőség minden rétegben, beleértve az enyhén lejtő (10–20°) helyzeteket is
x 360 db
Hegesztő elektróda, univerzális, kék

ELEKTRÓDA-UNIVERZÁLIS/KÉK-2,0X300

Kitűnő hegeszthetőség minden helyzetben, beleértve lejtős helyzeteket is.
x 480 db
Hegesztő elektróda, normál, zöld

ELEKTRÓDA-NORMÁL/ZÖLD-2,5X350

Kitűnő hegeszthetőség minden rétegben, beleértve az enyhén lejtő (10–20°) helyzeteket is
x 220 db
Hegesztő elektróda, univerzális, kék

ELEKTRÓDA-UNIVERZÁLIS/KÉK-2,5X350

Kitűnő hegeszthetőség minden helyzetben, beleértve lejtős helyzeteket is.
x 300 db
Hegesztő elektróda, speciális, fehér

ELEKTRÓDA-SPECIÁLIS/FEHÉR-2,5X350

A legjobb hegeszthetőség nehézkes helyzetekben, valamint gyökvarratokhoz.
x 200 db
Hegesztő elektróda, Inox 4, piros

ELEKTRÓDA-INOX/4PIROS-2,5X300

Főleg A4 nemesacélhoz alkalmazható.
x 87 db
Hegesztő elektróda, normál, zöld

ELEKTRÓDA-NORMÁL/ZÖLD-3,2X350

Kitűnő hegeszthetőség minden rétegben, beleértve az enyhén lejtő (10–20°) helyzeteket is
x 130 db
Hegesztő elektróda, univerzális, kék

ELEKTRÓDA-UNIVERZÁLIS/KÉK-3,2X350

Kitűnő hegeszthetőség minden helyzetben, beleértve lejtős helyzeteket is.
x 190 db
Hegesztő elektróda, speciális, fehér

ELEKTRÓDA-SPECIÁLIS/FEHÉR-3,2X350

A legjobb hegeszthetőség nehézkes helyzetekben, valamint gyökvarratokhoz.
x 130 db
Hegesztő elektróda, Inox 2, lila

ELEKTRÓDA-INOX/2LILA-3,2X350

Főleg A2 nemesacélhoz alkalmazható.
x 55 db
Hegesztő elektróda, Inox 4, piros

ELEKTRÓDA-INOX/4PIROS-3,2X350

Főleg A4 nemesacélhoz alkalmazható.
x 53 db
TIG hegesztőpálca nemesacél hegesztéséhez

HEGESZTŐPÁLCA-TIG-1.4430-1,6MMX1M

x 5 db
TIG hegesztőpálca nemesacél hegesztéséhez

HEGESZTŐPÁLCA-TIG-1.4430-2,MMX1M

x 5 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk