Elektródás hegesztőkábel
Elektr. heg.kábel elektróda-heg. inverterhez EWI
ELEKTRÓDA-MUNKAKÁBEL-200A-25MM2
Cikksz. 0984002200
EAN 4058794927511
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szigetelt test
- Az öntött üvegszálból készült, teljes mértékben szigetelt test amellett, hogy ellenáll a magas hőmérsékletnek és a nagy ütéseknek, áramütés ellen is véd
- Az erős rugóval ellátott, csúszásmentes, szigetelt befogópofák biztosítják az elektródák biztonságos befogását
Prémium anyag
A nagyfokú vezetőképesség és a továbbfejlesztett kábelcsatlakozások érdekében kiváló anyagokból készült
Adatlapok(X)
Kábelkeresztmetszet | 25 mm² |
Max. áramerősség | 200 A |
Terméktömeg (darabonként) | 100,000 g |
Kábelhossz | 4 m |