Elektródás hegesztő inverter ARC /LIFT TIG EWI 200
Elektródás hegesztő inverter EWI 200
HEGESZTŐGÉP-EWI200-(ARC/LIFT TIG)
Cikksz. 5952001200
EAN 4058794668469
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jobb hűtés
Rendkívül fejlett hűtés a két beépített hűtőventilátor révén
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Biztosíték
A gép csak 20A-es biztosítékot igényel
Íverősség:
Megnövelt feszültség a nehezen oldható elektródákkal végzett hegesztéshez. A salak a hegesztési varrat tetején marad
Forró indítás:
Minden esetben biztosítja az ív könnyű begyújtását. Nem kell az elektródával „végigkocogtatni” a munkadarabot
Tapadásgátlás:
A feszültség milliszekundumokra lecsökken, így megakadályozható az elektróda hozzátapadása a munkadarabhoz
Cellulóz elektróda üzemmód
A „cellulóz elektróda üzemmód” kiválasztása esetén a nyitott áramköri érték növekszik, a cellulóz elektródákkal pedig könnyebb a hegesztés indítása
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. áramerősség | 20-200 A |
Hegeszthető elektródák | 1,5–5,0 mm |
Hegeszthető TIG hegesztőpálca | 1,0–3,2 mm |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 20 % |
Magasság | 26 cm |
Szélesség | 12,5 cm |
Hosszúság | 38,5 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 4,750 kg |
PLACASE-(F.EWI160/200)