Elektroda, rutilová, speciální
Speciální rutilová svařovací elektroda
Obj. č. 098201025
EAN 4045989133888
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žluté hroty
- Snadno použitelná univerzální elektroda, která svařuje ve všech polohách
- Snadné odstranění strusky a minimální rozstřikování
- Skvělý vzhled svarů
Datové listy(X)
Na svařování plechů s malou až střední tloušťkou. Vhodné zejména pro různé typy systémových spojek
Na použití ve střídavém proudu se záporným pólem (-) na svorce nebo ve střídavém proudu s napětím přerušeného obvodu nejméně 45 V.
| Délka | 350 mm | 
| Min./max. proud | 60-100 A | 
| Normy | ISO 2560, DIN 1913 | 
| American Welding Society (AWS, Americká společnost pro svařování) | A5.1: E 6013 | 
| Min. pevnost v tahu | 470 N/mm² | 
| Min. nárazová práce vrubované tyče | 60 J | 
| Min. proud | 60 A | 
| Max. proud | 100 A | 
| Min. podélné roztažení | 24 % |