Elektróda rutilos speciális
Hegesztő elektróda, rutilos, speciális
ELEKTRÓDA-RUTIL-SPEC-2,5 X300-250DB
Cikksz. 098201025
EAN 4045989133888
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- sárga csúcsok
- könnyen használható, bármilyen helyzetben hegesztő univerzális elektróda
- könnyű salakeltávolítás és minimális fröcskölés
- szép hegesztési varratok
Besorolás:
- AWS A 5.1: E6013
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
Mechanikai tulajdonságok:
- Szakítószilárdság: 470–520 N/mm2
- Folyáshatár: 400–450 N/mm2
- Nyúlás 5 x d 24–26%
- Charpy-féle rugalmasság 20 ≥ 60 J
Adatlapok(X)
Kis- és közepes vastagságú lemezek hegesztéséhez. Különösen alkalmas különféle bútorösszehúzókhoz.
Váltóáramosan negatív pólusú (-) rögzítőbilinccsel, egyenáramosan pedig legalább 45 V-os nyitott áramköri feszültség mellett használatos.
Hosszúság | 350 mm |
Min./max. áramerősség | 60-100 A |
Szabványok | ISO 2560, DIN 1913 |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Min. húzószilárdság | 470 N/mm² |
Min. fajlagos ütőmunka | 60 J |
Min. áramerősség | 60 A |
Max. áramerősség | 100 A |
Min. hosszirányú nyúlás | 24 % |