Elektro-Kabelaufroller
Elektro-Kabelaufroller
KBLAUFROLL-EL-(H07RN-F3G1,5)-12M
Art.-Nr. 077412
EAN 4011231773188
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus kann dadurch ohne Werkzeug entnommen werden
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Geringe Auszugskräfte
- Trommel beidseitig kugelgelagert
- Thermoschutzschalter gegen Überlast
Neuartige Sicherheitsverriegelungfür mehr Sicherheit am ArbeitsplatzKein unkontrolliertes Aufrollen der Leitung!
Schwenkbare Wandkonsole mit EinrastmechanismusKabelaufroller kann ohne Werkzeug jederzeit entnommen werden!
Datenblätter(X)
Für Wand- und Deckenmontage
Kabellänge (aufgerollt) | 12 m |
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
Schutzart IP | IP 44 |
Nennspannung | 250 V/AC |
Leistung (Kabel aufgerollt) | 1380 W |
Leistung (Kabel abgerollt) | 2300 W |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 50 °C |
Länge x Breite x Höhe | 350 x 170 x 315 mm |
Steckertyp | F |