Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR

Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR
TROEFF-EL-TYP4-RFR-E-10-24V-AC-DC

Art.-Nr. 0688505750

EAN 4065746471879

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrischer Türöffner Typ 4 RFR

Art.-Nr. 0688505750
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
Durch die integrierte Fallenrutsche ist keine Aussparung am Türrahmen nötig
  • Symmetrisches Gehäuse

  • Justierbare Türöffner-Falle

  • Fallenrutsche: Die Fallenrutsche sorgt für die optimale Führung der Schlossfalle. Außerdem werden störende Aussparungen für die Türöffner-Falle im Türrahmen vermieden, dadurch bleibt das Rahmenprofil durchgängig erhalten und eine durchgängige Dichtauflage wird erreicht

  • Tagesentriegelung: Mit dem kleinen Entriegelungshebel kann die Türöffner-Funktion ausgeschaltet werden, die Tür ist ohne Kontaktgeben des Türöffners frei begehbar

  • Der Türöffner Art. Nr. 0688505750 kann nur während der Bestomung geöffnet werden

  • Geeignet für 13er Achsmaß
Hinweis

Nicht einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztüren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Mit Spule/ Elektronik

Geeignet für

Metalltüren, Kunststofftüren, Holztüren, Schließleiste

Brandschutzgeprüft

Nein

Mit Entriegelung

Ja

Mit Arretierung

Nein

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verzinkt

Nennspannung min./max.

10 / 24 V/AC/DC

Nennstrom min./max.

175-500 mA

Elektrischer Widerstand

43 Ohm

Höhe

66 mm

Breite

28,45 mm

Dicke

21,75 mm

Versorgung Spulen Wiederstand Stromaufnahme
in VAC
Stromaufnahme
in VDC
Fallenvorlast max. (N) 100%
Dauerstromfest VDC
Ω V mA V mA VDAC N VAC N
10-24 V (AC/DC) 43 10 175 10 230 10 35 10 200 11-13
12 250 12 280 12 55 12 250
24 300 24 560 24 220 24 360

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen