Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Elektrikerschere mit Abisolierkerbe

Elektrikerschere Edst. m. Kerbe 2K+Glasfaser-Griff
ELSHER-EDST-M.KERBE-2K-L140MM

Art.-Nr. 0714036330

EAN 4099618314148

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektrikerschere mit Abisolierkerbe

Art.-Nr. 0714036330
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
Universalschere zum Durchtrennen von Stromkabeln, Bedienfeldkabeln, gummiummantelten Kabeln, Drähten usw.


  • Scharfe, langlebige Klingen dank hochwertigem Edelstahl

  • Sauberes und sicheres Schneiden durch feine, gezackte Klingen

  • Sicherer und komfortabler Griff dank ergonomischem 2-Komponenten-Griff aus verstärktem Nylon und Gummi

  • Abisolieren und Durchtrennen von Kabeln bis zu 70 mm² mit der Abisolierkerbe in der Klinge möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

140 mm

Ausführung

Mit Kerbe

Werkstoff

Stahl, rostfrei

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

80,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen