Elektrikářský sekáč na drážky
Elektrikářský sekáč na drážky
SEKÁČ ŠPIČATÝ ELEKTRIK.    S  HDS
Obj. č. 071463 34
EAN 4011231720069
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vzduchem kalená chrom-vanadová ocel
Kalené provedení zajišťuje ochranu pro úderovou hlavu
Chrání úderovou hlavu proti vyklenutí a odlamování.
Dřík kalený po celé délce
Díky tomu je obzvláště houževnatý a odolný proti opotřebení.
Brousitelné ostří
Rukojeti z PVC odolné proti oleji
Brání úrazům v důsledku smeknutí při úderu.
Zpětné nárazy
Jsou absorbovány násadou a nejsou přenášeny do rukou.
Osmihranná rukojeť
Brání skutálení nářadí, například z lešení.
Datové listy(X)
| Délka | 250 mm | 
| Šířka řezné hrany (S) | 32 mm | 
| Délka úderné plochy x šířka úderné plochy | 23 x 13 mm |