Elektrikářské pouzdro na opasek bez kovových dílů
Opasek na nářadí, elektrikářský
UNIVERZÁLNÍ POUZDRO 250X110X290MM
Obj. č. 0715930226
EAN 4058794053319
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyři kožené vnější kapsy na šroubováky, nože a kleště
- Pryžové pásy z vnitřní a vnější strany na nářadí
- Nylonový pás se sponou na lepicí pásky
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1 680 den) a velurové kožené čalounění na kontaktních površích
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
Zvláště vhodné pro elektrické práce, a také pro stavby, montáže, opravy atd.
| Délka x šířka x výška (L x B x H) | 250 x 110 x 290 mm | 
| Pro šířku pásu | 70 mm | 
| Materiál | Polyester/kůže | 
| Barva | Černá, Šedá | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 290,000 g | 
| Max. povolené zatížení | 3 kg | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!