Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Elektrikářská přilba SH-E 2000-S

Elektrikářská bezpečnostní přilba, SH 2000-E-S
OCHRPŘILB-ELEKTRIKÁŘ-(SH-2000-E-S)-BÍLÁ

Obj. č. 0899200236

EAN 4056807476698

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Elektrikářská přilba SH-E 2000-S

Obj. č. 0899200236
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
Pohodlná ochranná přilba s vnitřním kolečkem pro nastavení

Skořepina přilby je zcela uzavřená a tedy vhodná pro elektrikáře


Podle norem EN 397 a EN 50365 (1000 VAC)



Rychlé nastavení optimální šířky


Nastavení kolečkem



Nerušený výhled nahoru


Krátká čelní část přilby



Optimálně padne na hlavu a je komfortní


6bodový textilní vnitřní postroj



Kompatibilní s hledím a ochranou sluchu


Adaptérový systém a boční adaptéry Euroslot



Testováno podle normy EN 397 s dodatečnými požadavky


  • Vhodná pro velmi nízké teploty již od -30 °C

  • Chrání před okujemi (MM = roztavený kov)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Bílá

Min./max. velikost

51 cm-61 cm

Vnitřní vybavení, přilba

6bodový

Norma EN

397, 50365

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Materiál

PE – polyetylen

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pásek na bradu, 4bodový pro bezpečnostní přilby SH 2000 a SH 3000

PŘ.-BRADOVÝ ŘEMEN-4.BOD-PRO SH 2000-S

Řemínek na bradu pro použití podle DIN EN 397
x 1 ks
Elektrikářské hledí SLB 1 Pro elektrikářskou přilbu SH-E 2000-S

PŘ-OCHRŠTÍT-PRO SH-2000-TŘ1

Hledí pro ochranu proti oblouku třídy 1 až 4 kA
x 1 ks
Elektrikářské hledí SLB 2 Pro elektrikářskou přilbu SH-E 2000-S

PŘ-OCHRŠTÍT-PRO SH-2000-TŘ2

Štít pro ochranu proti oblouku třídy 2 až 7 kA
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Potní pásek pro přilby SH 2000 / přilby pro výškové práce

PŘ.-KOŽ.PÁSEK-PRO OCHR.PŘILBU SH2000-S

x 10 ks