Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E

Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E
OCHRPŘILB-ELEKTRIKÁŘ-SH-3000-BÍLÁ

Obj. č. 0899200364

EAN 4099618471452

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Elektrikářská bezpečnostní přilba SH 3000 E

Obj. č. 0899200364
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
Individuálně nastavitelná a ergonomická bezpečnostní přilba s krátkým kšiltem

Zcela uzavřená bezpečnostní helma pro elektrikáře


  • Podle norem EN 397 a EN 50365:2002 (1000 VAC)


Nerušený výhled nahoru


  • Velké zorné pole díky krátkému kšiltu


Flexibilní postroj pro odpružení


  • Možnost individuálního nastavení

  • Šestibodový textilní vnitřní postroj


Ergonomický střih a vysoká úroveň komfortu


  • Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii

  • Pohodlné umístění textilního popruhu, který se přizpůsobí tvaru hlavy

  • Účinná podpora krku pro vysokou úroveň komfortu

  • Větrání pomocí nastavitelných ventilačních otvorů

  • Spočívá přesně na hlavě

  • Lehké provedení


Jednoduché a rychlé nastavení šířky


  • Seřízení pomocí ráčnového kolečka


Snadná kombinace s jinými bezpečnostními prvky


  • Ochrana sluchu a hledí lze připevnit k bezpečnostní přilbě pomocí kapsám (30 mm)


Testováno dle normy EN 397 (průmyslová bezpečnostní přilba) podle doplňujících požadavků


  • Vhodná pro velmi nízké teploty již od -30 °C
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Bílá

Min./max. velikost

51 cm-65 cm

Vnitřní vybavení, přilba

6bodový

Norma EN

397, 50365

Min. teplotní podmínky

-30 °C

Materiál

HDPE – vysokohustotní polyetylen

Doba použitelnosti od data výroby

4 Roky

Doba používání

4 Roky

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pásek na bradu, 4bodový pro bezpečnostní přilby SH 2000 a SH 3000

PŘ.-BRADOVÝ ŘEMEN-4.BOD-PRO SH 2000-S

Řemínek na bradu pro použití podle DIN EN 397
x 1 ks
Arc flash visor cl. 1 f. EL safety helmet SH 3000E

VSR-SAFEHELM-SLB1

Easy attachment and removal