Elektrický hoblík EH 4
Elektrický hoblík EH 4
EL HOBLÍK EH4 KUFR
EH4
Obj. č. 07028161
EAN 4045727713594
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné hoblování bez velké síly, a to i v případě tvrdého dřeva
Výkon motoru 1050 W
Vynikající kvalita výsledného povrchu
Vysoká obvodová rychlost a velký průměr dříku
Eliminuje prakticky veškerou nutnost úklidu v okolním prostoru
Objemný vak na třísky s indikací naplnění
Maximální flexibilita při práci
Možnost odhazování třísek doprava nebo doleva (nastavitelné)
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-13500 ot/min |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1050 W |
Výkon výstupu | 620 W |
Šířka hoblování | 82 mm |
Max. hloubka polodrážky | 25 mm |
Max. hloubka hoblování | 4 mm |
Délka x šířka x výška | 320 x 180 x 180 mm |
Hmotnost stroje | 4 kg |
Délka kabelu | 4 m |
KUFR PRO EH4
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!