Elektrické prostřihovací nůžky EK 16-E
El. prostřihovací nůžky EK 16-E
EL NŮŽKY EK16-E
Obj. č. 07027172
EAN 4056807907260
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná manipulace
O 20 % tenčí rukojeť díky úzké hlavě.
Extrémně snadné ovládání
- Rychločinný systém pro jednoduchou výměnu razidla a matrice
- Směr střihu lze nastavit do 360° v kroku po 45° díky otočnému držáku závitových oček, a to bez použití nářadí
Elektronická regulace frekvence zdvihů
Na materiály citlivé na teplo (např. plasty), přesný nástroj pro řezání šablon.
Vysoká úroveň trvanlivosti
- Otáčení kulaté raznice prodlužuje životnost až o 30 % a snižuje provozní náklady
- Mřížka chránící před pilinami na výstupech odsávání
Datové listy(X)
Tenký plech do 1,6 mm, trapézový plech, vlnitý plech, profily a nerezová ocel do 0,7 mm.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 350 W |
Výkon výstupu | 210 W |
Max. řezný výkon u ocelového plechu (400 N/mm²) | 1,6 mm |
Max. řezný výkon uocelového plechu (600N/mm²) | 1 mm |
Max. řezný výkon uocelového plechu (800N/mm²) | 0,7 mm |
Max. řezný výkon u hliníkového plechu (250 N/mm²) | 2,5 mm |
Řezná rychlost | 1,9 m/min |
Šířka řezu | 5 mm |
Hmotnost stroje | 1,8 kg |
Délka kabelu | 5 m |
| Bez rozšíření | S nástavcem | |
| Řezná rychlost | 1,9 m/min | 2,7 m/min |
| Hmotnost | 1,8 kg | 1,9 kg |
| Ponor ∅ se závitovým očkem | 22 mm | 24 mm |
| Hloubka svaru (viz nákres vpravo) max. | 85 mm | 160 mm |
| Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější) | 30/35 mm | 65/70 mm |
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!