Elektrické nůžky na plech EB 13-2
Elektrické nůžky na plech EB 13-2
EL NŮŽKY NA PLECH EB13-2
Obj. č. 07027130
EAN 4048539636426
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná manipulace
Nízký poloměr zaoblení a volný výhled na šablony výrazně usnadňují práci.
Vysoká řezná rychlost
Šetří čas v porovnání s mnoha ostatními pracovními postupy.
Řezání bez otřepů
Žádná deformace řezné hrany, vysoce přesné lícování obrobku.
Vysoká úroveň bezpečnosti
Při práci se strojem nehrozí pořezání.
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 300 W | 
| Výkon výstupu | 180 W | 
| Počet zdvihů při volnoběhu | 3900 ot/min | 
| Řezná rychlost | 9 m/min | 
| Min. poloměr zaoblení | 145 mm | 
| Max. řezný výkon u ocelového plechu | 1,3 mm | 
| Max. řezný výkon u nerezové oceli | 1 mm | 
| Max. řezný výkon u plechu z hliníku/mědi | 2 mm | 
| Délka x šířka x výška | 310 x 67 x 78 mm | 
| Hmotnost stroje | 1,6 kg | 
| Délka kabelu | 4 m | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů