Elektrické instalační kleště VDE, IEC 60900
Elektroinstalační kleště VDE
KLEŠTĚ ZAHNUTÉ ODIZOLOVÁVACÍ VDE
Obj. č. 071401 588
EAN 4050641883841
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro práci na částech pod napětím při dodržení všech bezpečnostních opatření
Do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC)
Nástroj 3 v 1
- Snadná manipulace bez nutnosti výměny nástrojů
- Funkce bočních štípacích kleští
- Odizolování a stahování ergonomicky tahem
Ergonomická rukojeť pro bezpečnou práci
Protiskluzová 2K pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou.
Přesné indukčně kalené řezné hrany
Celý povrch broušený a chromovaný
Vložený kloub
Datové listy(X)
Na kulaté kabely a kabely do mokrého prostředí ∅ 8–12 mm, např. NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm².
Na vodiče vyvedené z rozvaděčů, nástěnných a rozvodných krabic, rozvodných skříní a na volně visící vodiče. Lze použít i na elektrické instalace, při stavbě topných a ventilačních systémů, technologických celků, stojanů, kuchyní apod.
| Délka | 170 mm | 
| Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² | 
| Materiál | Ocel, speciálně kalená | 
| Povrch | Chromovaný | 
| Norma EN | 60900 | 
| Materiál rukojeti | 2složkový plast |