Elektrická vibrační bruska ESS 115-2 s univerzálním upínacím systémem
Elektrická vibrační bruska ESS 115-2
EL VIBRAČNÍ BRUSKA ESS115-2
Obj. č. 57077000
EAN 4052703328567
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající výsledek broušení
- Nízká vibrace a oscilační systém s dlouhou životností
- Dosahuje vynikajících výsledků broušení téměř bez povrchových stop
Robustní upínací systém pro univerzální použití
- Univerzální upínací systém umožňuje použití brusného papíru se suchým zipem i bez.
- Lze použít s abrazivem o tloušťce do 10 mm
Integrované odsávání prachu
- Prachová nádobka umožňující snadné vyprázdnění
- Automatické odsávání prachu a omyvatelný polyesterový filtr
Čistá práce
Pomocné odsávání bočními odsávacími kanálky na brusné desce se suchým zipem.
Pevnější připojení externího vysavače
Univerzální přípojka pro odsávání s drážkováním
Nebezpečný prach (např. piliny nebo prach z nátěrů) je nutno odsávat vysavačem s certifikátem pro třídu prachu M. Pro odsávání prachu tohoto druhu je vhodný průmyslový vysavač ISS 45-M automatic, obj. č. 07011460.
Datové listy(X)
Na broušení dřeva, sádry, plastů, neželezných kovů, ocelových povlaků apod.
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 350 W | 
| Výkon výstupu | 180 W | 
| Min./max. volnoběžné otáčky | 4200-9200 ot/min | 
| Min./max. počet kmitů ve volnoběhu | 8400-18400 1/min | 
| Délka hrubovací plochy x šířka hrubovací plochy | 230 x 115 mm | 
| Průměr kmitání | 2.2 | 
| Délka x šířka | 372 x 115 mm | 
| Hmotnost stroje | 2,7 kg | 
| Délka kabelu | 4 m | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!