Elektrická vibrační bruska ESS 100-MULTI Se třemi vyměnitelnými podložkami ideální pro dokončovací práce v libovolné poloze
Elektrická vibrační bruska ESS 100-MULTI
EL.VIBRAČNÍ BRUSKA-ESS-100-MULTI
Obj. č. 57077020
EAN 4065746534260
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zacházení s plochami, které jsou zcela pokryty měkkým povrchem
Pro dobrou přilnavost v jakékoli pracovní poloze
Výkonný 180W motor
Dobrý úběrový výkon při zatížení
Průsvitná prachová kazeta pro mikrofiltry
Pro mobilní odsávání prachu
Šroubovací víko se závitem
Odstranění prachu bez průsaků
Přípojka pro odsávání prachu
Možnost připojení vysavače
Sortiment spotřebního materiálu
Správná kombinace brusného papíru pro jakoukoli práci
Nebezpečný prach (např. piliny nebo prach z nátěrů) je nutno odsávat vysavačem s certifikátem pro třídu prachu M.
Datové listy(X)
Broušení dřeva, sádry, plastu, neželezného kovu, ocelového plechu, v truhlářství, broušení hran, renovace, odstraňování nátěrů atd.
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 180 W | 
| Výkon výstupu | 180 W | 
| Min./max. volnoběžné otáčky | 0-12000 1/min | 
| Min./max. počet kmitů ve volnoběhu | 0-24000 1/min | 
| Min./max. počet kmitů pod zatížením | 0-12000 1/min | 
| Průměr kmitání | 1.6 | 
| Délka x šířka | 296 x 101 mm | 
| Hmotnost stroje | 1,2 kg | 
| Délka kabelu | 4 m | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!