Elektrická úhlová bruska EWS 7-115 BASIC
Úhlová bruska EWS 7-115 BASIC
EL. ÚHLOVÁ BRUSKA-EWS7-115BASIC-750W
Obj. č. 57070160
EAN 4065233051638
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehká a snadno ovladatelná
S nejmenší rukojetí ve své výkonnostní třídě (176 mm) a hmotností pouhých 1,8 kg úhlová bruska pohodlně padne do ruky a nezpůsobuje únavu ani při delším používání.
Malá hnací hlava
Díky malé hnací hlavě lze dosáhnout i do těžce přístupných míst.
Delší životnost
Speciálně navržené větrací otvory zajišťují optimální chlazení motoru. Uhlíky s automatickým vypínáním chrání motor a prodlužují životnost.
Ochranný kryt odolný proti zkroucení
Poskytuje vysokou úroveň ochrany obsluhy.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 750 W |
Max. volnoběžné otáčky | 11500 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 115 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 1,8 kg |
Funkce | Ochrana proti opětovnému rozběhu |
Délka kabelu | 4 m |
ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ KRYT PR. 115
SP-PIN SPANNER
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů