Elektrická úhlová bruska EWS 24-230
Elektrická úhlová bruska EWS 24-230
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS 24-230
Obj. č. 070244610
EAN 4049557469263
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální pracovní poloha
Rukojeť je možné otáčet v krocích po 90°
Menší námaha při práci
Velmi štíhlé pouzdro a tlumení vibrací na obou rukojetích
Ochranný kryt odolný vůči kroucení
- Kryt se při práci nekroutí a zajišťuje tak ideální ochranu uživatele
- Nastavení bez použití nářadí pro rychlou a efektivní práci
Ochrana proti zpětnému rázu
Jestliže kotouč náhle uvízne, dojde k přerušení napájení motoru, čímž se výrazně snižuje riziko poranění.
Indikátor přetížení
Aby se zabránilo poškození motoru, v případě přetížení jednotky se rozsvítí LED indikátor.
Vypínač s inteligentní elektronikou
- Ochrana proti opětovnému rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Měkký start
Optimalizovaný koncept ochrany proti prachu
- Dvojité labyrintové těsnění kuličkového ložiska
- Zapouzdřený spínač
- Chladný vzduch se nasává přes zadní ventilační otvory a vyfukuje se u převodové hlavy vepředu
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 2400 W | 
| Max. volnoběžné otáčky | 6600 ot/min | 
| Min. volnoběžné otáčky | 0 ot/min | 
| Max. průměr řezného kotouče | 230 mm | 
| Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 | 
| Hmotnost stroje | 5,8 kg | 
| Délka kabelu | 4 m | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!