Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Elektrická úhlová bruska EWS 19-150 QC POWER

Elektrická úhlová bruska EWS 19-150 QC POWER
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS-19-150-QC-POWER

Obj. č. 57070702

EAN 4065746718141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Elektrická úhlová bruska EWS 19-150 QC POWER

Obj. č. 57070702
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
Výkonná 1 900W úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou
  • Mechanické rozpojení zabraňuje zpětnému rázu v případě uvíznutí kotouče

  • Udržuje konstantní otáčky i pod zatížením

  • Ochrana proti přetížení a funkce měkkého startu

  • Aktivní tlumení vibrací na vřetenu

  • Rychloupínací matice „Q-Nut“ a ochranný kryt pro rychlé nastavení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V

Frekvence

50 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

1900 W

Výkon výstupu

1200 W

Max. volnoběžné otáčky

9600 ot/min

Druh závitu x průměr závitu vřetena

EG M14

Max. průměr řezného kotouče

150 mm

Hmotnost stroje

2,8 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Elektrická úhlová bruska EWS 19-150 QC POWER:
Oddělovací svorka chrániče pro úhlové brusky
1 x
Oddělovací svorka chrániče pro úhlové brusky

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM

Popis: Pro práci s lepenými řeznými kotouči
Množství: 1 x
1 x
Rychloupínací matice Q-Nut

PŘ-RYCHLOUPÍNACÍ MATICE-DO150MM-Q-NUT

Množství: 1 x
1 x
Antivibrační rukojeť

ND-RUKOJEŤ

Množství: 1 x
1 x
Protective hood

SP-QUICK-ADJUSTABLE-GUARD

Množství: 1 x
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
Řezný kotouč Speed na ocel

ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL 150X1,6X22,2-25KS

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností