Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Elektrická úhlová bruska EWS 14-125-EQ Universal

El. úhl. bruska EWS 14-125 EQ Univer.
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS-14-125-EQ UNIVERSAL

Obj. č. 57070052

EAN 4053479299242

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Elektrická úhlová bruska EWS 14-125-EQ Universal

Obj. č. 57070052
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
Výkonná univerzální úhlová bruska 1400 W s regulací otáček, antivibrační rukojetí a největším výkonem ve své třídě pro rychlý postup práce. Ideální pro broušení a řezání nahrubo.

Dokonale se přizpůsobí materiálu a prováděné práci


Díky plynulé regulaci otáček je tato bruska ideálním řešením pro všechny aplikace.



Rychlý postup práce


Konstantní elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení.



Ochrana proti opětovnému spuštění


Brusku nelze po výpadku napájení neúmyslně znovu spustit, což výrazně snižuje riziko úrazu.



Ochrana proti přetížení a měkký start


Prodlužuje životnost přístroje a zvyšuje bezpečnost práce.



Ochrana proti zpětnému rázu


Mechanické odpojení eliminuje zpětný ráz v případě uvíznutí kotouče. Vysoká úroveň ochrany, která umožňuje rychle pokračovat v práci.



Rychlá výměna kotouče bez nářadí pouhým stisknutím tlačítka.


Rychloupínací matice „Q-Nut“ a rychle nastavitelný ochranný kryt.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

1400 W

Max. volnoběžné otáčky

11000 ot/min

Min. volnoběžné otáčky

2800 ot/min

Max. průměr řezného kotouče

125 mm

Druh závitu x průměr závitu vřetena

M14

Hmotnost stroje

2,5 kg

Délka kabelu

4 m

Funkce

Elektronika otáček, Tlumení vibrací, Konstantní elektronika, Ochrana proti opětovnému rozběhu, Rychloupínací systém (Fixtec), Ochrana proti přetížení

Min./max. volnoběžné otáčky

2800-11000 ot/min

Zahrnuta položka: Elektrická úhlová bruska EWS 14-125-EQ Universal:
1 x
Rychloupínací matice Q-Nut

PŘ-RYCHLOUPÍNACÍ MATICE-DO150MM-Q-NUT

Množství: 1 x
1 x
Úhlová bruska, ochranný panel na obou stranách, WSH 230

ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ OCHRANNÝ KRYT

Popis: Pro práci s řeznými kotouči vyztuženými vlákny a pojivem z pryskyřice
Množství: 1 x
1 x
Antivibrační rukojeť

ND-RUKOJEŤ

Množství: 1 x
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
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na ocel/nerezovou ocel

LAM.KOT.LL PR.125 MM,HR40, ZK

S patentovaným tvarem a uspořádáním segmentu. Extrémně dlouhá životnost a zároveň velmi účinný úběr materiálu. Vhodný zejména na broušení hran.
Řezný kotouč Speed na nerezovou ocel

ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL/NEREZ 125X0.8

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
x 25 ks
Sendvičový hrubý brusný kotouč Speed Pro ocel a nerezovou ocel

HRUBOVACÍ KOTOUČ SPEED MODRO ZEL.125

Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně vysokým a rychlým úběrem materiálu
x 25 ks
Brusný kotouč Longlife Na nerezovou ocel

BRUSNÝ KOTOUČ LL, OCEL/NEREZ 125X7

Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně dlouhou životností a vysokým úběrem
Odsávací hubice WSA 125 pro úhlové brusky

PŘ-ODSÁVACÍ HLAVA-WSA 125

Umožňuje téměř bezprašný provoz.
x 1 ks
Řezný kotouč s dlouhou životností a vysokou rychlostí Pro ocel a nerezovou ocel

REZK-LS-TL/A2/ALU-RV-TL1,0-OT22,2-D125MM

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon
x 25 ks