Elektrická úhlová bruska EWS 10-125-E Compact
Elektrická úhlová bruska EWS 10-125-E Compact
EL ÚHLOVÁ BRUSKA (EWS 10-125-E COMPACT)
Obj. č. 57070300
EAN 4056807710808
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konstantní elektronika
Udržuje konstantní otáčky i pod zatížením.
Šestistupňové nastavení otáček
Umožňuje nastavení otáček pro danou aplikaci.
Ochrana proti opětovnému rozběhu
Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení.
Ochrana proti zpětnému rázu
Mechanické rozpojení zabraňuje zpětnému rázu v případě uvíznutí.
Ochrana proti přetížení a měkký start
Podstatně delší životnost přístroje.
Ochranný kryt pro rychlé přestavení
Kryt lze nastavit bez použití nářadí.
Snadná manipulace
Dobrý poměr výkonu a hmotnosti umožňuje pohodlnou práci i po delší dobu.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1000 W |
Max. volnoběžné otáčky | 11000 ot/min |
Min. volnoběžné otáčky | 2800 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 2,1 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Elektronika otáček, Regulační kolečko otáček, Ochrana proti opětovnému rozběhu, Jemný rozběh, Ochrana proti zpětnému nárazu, Ochrana proti přetížení, Konstantní elektronika, Rychle nastavitelný kryt |
Min./max. volnoběžné otáčky | 2800-11000 ot/min |
ND-PLOCHÝ KLÍČ
ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ OCHRANNÝ KRYT
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!