Elektrická úhlová bruska EWS 10-125 Compact
El. úhlová bruska EWS 10-125 Compact
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS-10-125 COMPACT
Obj. č. 57070030
EAN 4053479299266
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konstantní elektronika
Pro rychlý postup práce díky konstantní rychlosti i pod zátěží.
Ochrana proti opětovnému spuštění
Brusku nelze po výpadku napájení neúmyslně znovu spustit, což výrazně snižuje riziko úrazu.
Ochrana uživatele i stroje
Ochrana proti přetížení a měkký start
Ochrana proti zpětnému rázu
Mechanické odpojení eliminuje zpětný ráz v případě uvíznutí kotouče. Vysoká úroveň ochrany, která umožňuje rychle pokračovat v práci.
Ochranný kryt pro rychlé nastavení
Umožňuje rychlé přestavení ochranného krytu bez použití nářadí.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1000 W |
Max. volnoběžné otáčky | 10500 ot/min |
Min. volnoběžné otáčky | 0 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 2,1 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Konstantní elektronika, Ochrana proti opětovnému rozběhu, Ochrana proti přetížení |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-10500 ot/min |
ND-PLOCHÝ KLÍČ
ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ OCHRANNÝ KRYT
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!