Elektrická svislá frézka OF 1250-E
Elektrická svislá frézka OF 1250-E
HORNÍ FRÉZA-OF-1250-E
Obj. č. 57062100
EAN 4065746472432
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Různé polohy úchopu pro přesnou manipulaci
- Vynikající ovládání hloubky řezu díky rychlému makro nastavení hloubky, jednoduchému jemnému nastavení a zajištění nastavené hloubky řezu
- Aretace vřetene pro rychlou a snadnou výměnu nástroje
- Ergonomický tvar zajišťuje pohodlné používání nástroje
- Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci
- Ochrana proti přetížení zabraňuje poškození motoru v důsledku přetížení
- Ideální pro vysoce přesné a rychlé vedení
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Příkon | 1250 W | 
| Min./max. volnoběžné otáčky | 10,000-24,000 ot/min | 
| Zdvih frézovacího koše | 60 mm | 
| Hmotnost stroje | 3,6 kg | 
| Délka kabelu | 4 m | 
| Průměr adaptéru | 8 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!