Elektrická přímá bruska GS 950-E Power
Elektrická přímá bruska GSL 950-E POWER
EL PŘÍMÁ BRUSKA GSL950-E POWER
GSL950-E POWER
Obj. č. 07025220
EAN 4050641864840
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký krouticí moment při optimálních konstantních otáčkách
Planetová převodovka
Snadná výměna nástroje s použitím blokace vřetene
Umožňuje zablokovat převodovku stisknutím tlačítka, výměna nástroje bez druhého klíče.
Pro práci v těžko dostupných místech
Lehké provedení objímky (kónický tvar)
Pohodlná a bezpečná práce
Odnímatelná gumová krytka a přídavná rukojeť
Bezpečnostní pojistka
Dojde-li k zablokování přístroje, přeruší se okamžitě napájení
Ochrana proti opětovnému spuštění
Zabraňuje neúmyslnému spuštění přístroje
Ochrana proti tepelnému přetížení
Vypínatelné uhlíkové kartáčky pro ochranu před přetížením motoru
Dlouhá životnost
Chráněno proti prachu potahem a mřížkou na vinutí.
Pohon pro flexibilní hřídel
Vhodné pro upínací rám
Datové listy(X)
Pro broušení
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Příkon | 950 W |
Výkon výstupu | 510 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 2500-8700 ot/min |
Průměr upínacích kleští | 6 mm |
Průměr upínacího krčku | 43 mm |
Hmotnost stroje | 2 kg |
Délka kabelu | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!