Elektrická příklepová vrtačka EDI 13-K
Příklepová vrtačka, EDI 13-K
ELEKTRICKÁ VRTAČKA EDI 13-K
Obj. č. 5717001011
EAN 4046777727555
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezklíčové sklíčidlo pro rychlou a snadnou práci.
- Dva funkční režimy (vrtání a vrtání s příklepem).
- Ergonomická gumová rukojeť pro vyšší komfort práce.
- Elektronický ovladač se seřizovacím kolečkem pro plynulé nastavení rychlosti.
- Stabilní přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem pro pevný úchop i při vysokém momentu.
- Aretovaný spínač pro nepřetržitý provoz.
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 650 W | 
| Výkon výstupu | 650 W | 
| Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-2800 / 0-0 ot/min | 
| Uchycení sklíčidla | 0 - nehodí se | 
| Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1-13 mm | 
| Délka kabelu | 2 m | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů